Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A5 quer, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A5 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A5 quer, dunkelblau
DURABLE Magnetische Kennzeichnungstasche A5 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1682-126671053
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174307
EAN/GTIN:
     4005546109022
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Kennzeichnungstasche mit rückseitigen Magnetstreifen für die Anwendung an metallischen Oberflächen. • Kennzeichnungstasche A5 Querformat mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1743
Außenmaße (B x H):
223 mm x 163 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetische kennzeichnungstasche a5 quer, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische kennzeichnungstasche, kennzeichnungstasche magnetisch, magnetische dokumententasche, magnettasche, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,26*
€ 98,99*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 81,91*
€ 99,00*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 83,96*
€ 100,99*
1 Tag
3
pro Paket
€ 7,90*
ab € 84,36*
€ 101,61*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 85,78*
€ 102,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,99*
€ 117,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,02*
€ 116,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,58*
€ 108,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,72*
€ 104,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,26*
€ 97,89
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,6452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 94,93*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,42*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,82*
Ähnlich
Durable
175007
ab € 2,48*
Ähnlich
Durable
175107
ab € 1,5826*
Ähnlich
Durable
174907
ab € 1,476*
Ähnlich
Durable
172307
ab € 72,38*
Ähnlich
Durable
172207
ab € 39,80*
Ähnlich
Durable
172107
ab € 38,22*
Ähnlich
Durable
175707
ab € 78,17*
Ähnlich
Durable
175807
ab € 91,52*
Ähnlich
Durable
174407
ab € 100,24*
Ähnlich
Durable
174507
ab € 95,08*
Ähnlich
Durable
174707
ab € 37,51*
Ähnlich
Durable
174807
ab € 39,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.