Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische Etikettentasche 150 x 67 mm, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische Etikettentasche 150 x 67 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 150 x 67 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 150 x 67 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 150 x 67 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 150 x 67 mm, dunkelblau
DURABLE Magnetische Etikettentasche 150 x 67 mm, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     690-897787001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174207
EAN/GTIN:
     4005546109015
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Etikettentasche mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wie z. B. Lagerregalen und Metallbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: 150 x 67 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1742
Außenmaße (B x H):
163 mm x 83 mm
Farbe:
Dunkelblau
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
150 mm x 67 mm
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen blau, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, magnetische etikettentasche, etikettentasche magnetisch, etikettenträger magnetisch, magnettasche, beschriftungsfenster magnetisch, lagerregal kennzeichnung, lagerregal beschriftung, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 60,71*
€ 78,58*
2 Tage
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 65,80*
€ 84,82*
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 65,74*
€ 84,83*
1 Tag
4
pro Paket
€ 7,90*
ab € 65,83*
€ 85,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 67,32*
€ 86,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
100302
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.