Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche 174207 150x67mm magn. d.bl 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126670953
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174207
EAN/GTIN:
     4005546109015
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen. Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Etikettenhülle
Maße:
16,3 x 8,3 cm (B x H)
Verwendung für Papiergrößen:
15 x 6,7 cm (B x H)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
magnethaftend:
Ja
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 60,71*
€ 78,58*
Lager 1682
12
pro Paket
€ 5,95*
ab € 65,80*
€ 84,82*
10 Tage
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 65,74*
€ 84,83*
1 Tag
4
pro Paket
€ 7,90*
ab € 65,83*
€ 85,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 67,32*
€ 86,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,82*
€ 100,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,96*
€ 99,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,87*
€ 91,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
100302
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.