Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA174207 Herst.-Nr.: 1742-07 EAN/GTIN: 4005546109015 |
| |
|
| | |
| - Etikettentasche magnetisch
- Werkstoff: PP
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: dunkelblau
- Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen
- Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern
- blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie
- Größe Innenteil (B x H): 150 x 67mm
- Art der Verpackung und Inhalt: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Befestigung: | magnetisch | Blattformat: | 150x67mm | Breite: | 150 mm | Bruttogewicht: | 1.496 kg | Farbe: | blau | Farbname: | dunkelblau | Höhe: | 67 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetische kennzeichnungstasche, magnet rahmen, durable magnet-rahmen, 1742, Behälterbeschriftungstaschen, Beschriftungstaschen, Etikettentaschen, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalbeschriftungstaschen |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 60,83* | € 73,18* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 65,48* | € 78,98* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 65,51* | € 78,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 66,27* | € 79,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 67,05* | € 80,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3102* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|