Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Cutter Folienschneider Sicherheitsmesser
Artikel-Nr.:
     C1137-78865
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78865
EAN/GTIN:
     4003801866116
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Sicherheitsmesser für Folie, Kartons, Umreifungen ... Die verdeckt liegende Klinge bietet maximalen Schutz vor Schnittverletzungen und Warenbeschädigung. Mit dem Kunststoff-Ritzer am oberen Klingenschutz lassen sich Paket-Klebebänder leicht aufschlitzen. Ideal für alle gängigen Schneidematerialien, wie z.B. 2-lagigen Karton, Folie, Sackwaren, Kunststoffumreifungen, Kordel, Klebeband etc. Schnitttiefe 6 mm. Durch den Klingenschutz kann die Ware im Paket nicht beschädigt werden. Das ergonomisch geformte Gehäuse aus Aluminiumlegierung liegt mit nur 72 g leicht und bequem in der Hand und ist mit einem Aufhängeloch ausgestattet. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Leichter Klingenwechsel ohne Hilfsmittel: Feststeller nach unten schieben, festhalten und die Klinge seitlich in die Führung schieben. Maße: ca. 15,8 x 3,4 x 1,5 cm. TÜV/GS-zertifiziert. Lieferung im SB-Karton mit hochwertiger Klinge aus Edelstahl im seitlichen Klingenmagazin. Passende Ersatzklinge Art.-Nr. 78 86.
Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
TÜV/GS
Form:
ergonomisch geformt
Länge:
158
Werkstoff:
Aluminiumlegierung
Anzahl der Glieder:
1
Artikelbezeichnung:
Cutter-Sicherheitsmesser | Cutter
Masse (Gewicht):
0,070
Produkt-Typbezeichnung:
Folienschneider
Arbeitslänge:
6
Produkttypbezeichnung:
Folienschneider
Herstellerproduktbezeichnung:
Cutter
Herstellerprodukttyp:
Folienschneider
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.