Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Cutter Safety Alu si/sw mit Hebel
Artikel-Nr.:
     1682-172018000
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78835
EAN/GTIN:
     4003801866086
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Safety Cutter mit Zangengriff und vollautomatischem Klingenrückzug. Durch den leichtgängigen, langen Hebel aus Aluminiumlegierung zum Auslösen der Klinge und die gummierte Griffzone auf dem Messerrücken liegt der Cutter bequem in der Hand. Die federbelastete Trapezklinge zieht sich nach dem Schnitt vollautomatisch zurück, selbst wenn der Hebel weiter gedrückt ist. Bei Nichtbenutzung ist der Hebel arretierbar, so dass ein unbeabsichtigtes Austreten der Klinge blockiert ist. Leichter Klingenwechsel ohne Hilfsmittel: Wechselknopf drücken, Hebel betätigen und Klinge nach vorne herausziehen. Klingenaustritt bis 2,1 cm. Der Cutter ist außerdem mit einer Halteröse ausgestattet. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Maße: ca. 16,5 x 4 x 2 cm, Gewicht: ca. 200 g. TÜV/GS-zertifiziert. Lieferung mit hochwertiger Trapezklinge aus SK5-Carbonstahl (Art.-Nr. 78 81) im SB-Karton. Weitere passende Ersatzklingen: Trapezklinge 78 82 und Hakenklinge 78 8101.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
mit Zangengriff
Länge:
165
Artikelbezeichnung:
Safety-Cutter
Arbeitslänge:
21
Masse (Gewicht):
0.164
Anzahl der Glieder:
1
Kennzeichnung:
TÜV/GS
Form:
ergonomisch geformt
Werkstoff:
Aluminiumlegierung
... > WEDO > Work Line > Cutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 16,20*
1 Tag
68
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,29*
€ 16,22*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,70*
€ 16,71*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,96*
€ 17,10*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,28*
€ 17,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.