Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser WEDO 78835 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197617
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197617
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197617
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78835
EAN/GTIN:
     4003801866086
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO Cuttermesser 78835. Gewicht: 220 g. Farbe: Mehrfarbig. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klingenbreite: 19 mm. Klingenlänge: 61 mm. Grifflänge: 66 mm. Tiefe: 66 mm. Höhe: 205 mm. Breite: 22 mm. Oberteilverriegelung: Nein. Lieferumfang: 1 x Cuttermesser.
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
205 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
66 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 16,03*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,33*
€ 16,04*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,90*
€ 16,49*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,27*
€ 17,32*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,72*
€ 18,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.