Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Cutter Safety Alu si/sw incl. 1 Ersatzklinge Stahl
Artikel-Nr.:
     C1137-78825
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78825
EAN/GTIN:
     4003801863153
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Safety-Cutter ALU im leichten Aluminium-Gehäuse mit automatischem Klingenrückzug. Die federbelastete Trapezklinge zieht sich nach dem Schnitt automatisch zurück (Schieber während des Schneidens nicht festhalten). Das robuste Aluminiumgehäuse mit gummierter Griffzone liegt leicht und sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken kann der Cutter sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern benutzt werden. Leichter Klingenwechsel aus dem integrierten Magazin für 3 Ersatzklingen. TÜV/GS-geprüft. Maße: ca. 16,5 x 2,0 x 4,0 cm, Gewicht: ca. 108 g, Farbe: silber/schwarz/rot. Lieferung mit einer hochwertigen Trapez-Ersatzklinge aus SK5-Carbonstahl im integrierten Magazin.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
ALU
Artikelbezeichnung:
Safety-Cutter
Länge:
165
Arbeitslänge:
24
Masse (Gewicht):
0.108
Anzahl der Glieder:
1
Kennzeichnung:
Tüv/GS
Form:
ergonomisch geformt
Werkstoff:
Aluminium | Aluminium, Kunststoff
Material des Griffes:
Aluminium mit gummierter Griffzone
Herstellerhintergrundbeschreibung des Produktes:
Cutter
Beschreibung der Besonderheiten:
automatischer Klingenrückzug, Aluminium-Gehäuse mit gummierter Griffzone. Für Recht- und Linkshänder. TÜV/GS-zertifiziert. Inkl. 1 Ersatzklinge im integrierten Magazin
Basisfarbe:
silberfarbig
Farbe:
schwarz, rot, silber
Material der Klinge:
SK5-Carbonstahl
ergonomische Gestaltung:
AAU772, AAU773
Breite der Klinge:
19
Herstellermarketingbeschreibung des Produktes:
Safety-Cutter Alu
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.