Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Safety rt incl. Folienschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Cutter Safety rt incl. Folienschneider
Artikel-Nr.:
     C1137-78805
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78805
EAN/GTIN:
     4003801863795
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Safety Cutter STANDARD mit automatischem Klingenrückzug und integriertem Folienschneider. Die federbelastete Trapezklinge zieht sich nach dem Schnitt automatisch zurück, wenn der Schieber während des Schneidens nicht festhalten wird. Das robuste Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit gummierter Griffzone liegt leicht und sicher in der Hand. Klingenführung aus Metall. Klingenaustritt bis 1,5 cm. Klingenwechsel ohne Hilfsmittel durch Vorschieben und Zurückklappen des Klingenschiebers. Die Klinge ist für Linkshänder umsteckbar. Mit der Sicherheitsarretierung kann das Vorschieben der Trapezklinge blockiert werden. Die geschützte Klinge an der Rückseite sorgt für das sichere Schneiden von Schrumpffolie, Kordeln, Umreifungsbändern u.ä. Der Cutter ist außerdem mit einem Aufhängeloch ausgestattet. Lieferung mit hochwertigen Klingen aus SK5-Carbonstahl. Maße: ca. 15,8 x 3,6 x 2,1 cm. Farbe: rot/schwarz, TÜV/GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Länge:
158
Produkt-Typbezeichnung:
Safety Standard mit integriertem Folienschneider
Artikelbezeichnung:
Cuttermesser
Arbeitslänge:
15
Anzahl der Glieder:
1
Lieferbedingungen:
1 Stück in Kartonverpackung
Form:
gerade
Kennzeichnung:
Tüv / GS
Werkstoff:
Kunstsoff / Metall
Masse (Gewicht):
0.058
... > WEDO > Work Line > Cutter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.