Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Office sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Office sw
Papierkorb Office sw
Papierkorb Office sw
Papierkorb Office sw
Artikel-Nr.:
     C1137-65201
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65201
EAN/GTIN:
     4003801792712
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
WEDO Papierkorb OFFICE, schwarz, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall mit 18 Litern Fassungsvermögen. Maße: Ø oben 29,5 cm, Ø unten 24,0 cm, Höhe 35,0 cm. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Deckel vorhanden:
Nein
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Office
max. Durchmesser:
295
Löschrand vorhanden:
Nein
Volumen:
18
Anzahl der Sortierfächer:
1
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
min. Durchmesser:
240
Werkstoff:
pulverbeschichtetes Drahtmetall
Höhe:
350
Herstellerproduktbezeichnung:
Papierkorb
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Artikelbezeichnung:
Papierkorb
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24
Produkttypbezeichnung:
Office
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.