Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteschale Bambus br Butler mit Handyhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteschale Bambus br Butler mit Handyhalter
Stifteschale Bambus br Butler mit Handyhalter
Stifteschale Bambus br Butler mit Handyhalter
Stifteschale Bambus br Butler mit Handyhalter
Stifteschale Bambus br Butler mit Handyhalter
Stifteschale Bambus br Butler mit Handyhalter
Artikel-Nr.:
     C1137-611807
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     611807
EAN/GTIN:
     4003801857824
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
WEDO® Tisch-Organizer mit Smartphone-Halter, eins von vielen außergewöhnlichen Accessoires aus der Bambus-Schreibtischgarnitur. Hält Handys bis zu einer Breite von 9,5 cm und Notizblocks. Drei Stiftehalterungen und die große Ablageschale für Brieföffner, Brille, Büroklammern o.ä. sorgen für übersichtliche Ordnung. Bambus wird als schnell nachwachsender Rohstoff nicht nur ökologischen Aspekten gerecht, sondern strahlt auch Wärme und Eleganz aus. Maße: ca. 28,0 x 9,0 x 3,8 cm. Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Tisch-Organizer mit Smartphone-Halter
Artikelbezeichnung:
Bambus Tisch-Organizer
Farbe:
braun
Anzahl der Fächer:
6
Werkstoff:
Holz
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 2 Fächern für Handys oder Notizzettel bis zu einer Breite von 9,5 cm, 3 Stifthalterungen und einer großen Ablageschale für Büroklammern, Brieföffner, Brille o.ä.
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.