Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schul u. Art Pinsel Rs #7 KUM 514.17 19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schul u. Art Pinsel Rs #7 KUM 514.17 19
Schul u. Art Pinsel Rs #7 KUM 514.17 19
Schul u. Art Pinsel Rs #7 KUM 514.17 19
Schul u. Art Pinsel Rs #7 KUM 514.17 19
Artikel-Nr.:
     C1137-514.17.19
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     514.17.19
EAN/GTIN:
     4064900053883
Suchbegriffe:
Malpinsel
Schulmalpinsel
Schulpinsel
malpinsel
School & Art Pinsel Größe #7 von KUM. Die perfekte Lösung für Schule und Hobby. Die Synthetik-Haare sind elastisch und eignen sich für verschiedene Medien, wie z. B. Wasserfarbe und Acryl. Die Pinsel sind leicht und vollständig auswaschbar, daher bleiben die Farben beim Auftragen klar und leuchtend und verunreinigen beim Wechsel nicht. Die runden Pinsel aus der School & Art Reihe laufen spitz zu und eignen sich hervorragend zum Malen von kleinen Details und Linien.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
natur
Produkttypbezeichnung:
School & Art
Material der Pinselzwinge:
Metall
Ausführung der Pinselform:
spitz
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Synthetik-Haare laufen spitz zu, sind elastisch und eignen sich z.B. für Wasserfarbe und Acryl. Leicht und vollständig auswaschbar.
Typnummer des Pinsels:
7
Produktverwendung:
Malen Schule und Hobby
Artikelbezeichnung:
Rund-Pinsel
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik-Haare
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
School & Art
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Rund-Pinsel
Herstellerprodukttyp:
School & Art
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,31167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,66008*
€ 26,9655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,32004*
€ 25,37085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,57008*
€ 23,2884
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,42008*
€ 23,1099
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74004*
€ 18,73065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.