Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Borsten Pinsel Flach Nr. 10 KUM 511.15.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Borsten Pinsel Flach Nr. 10 KUM 511.15.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 10 KUM 511.15.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 10 KUM 511.15.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 10 KUM 511.15.11
Borsten Pinsel Flach Nr. 10 KUM 511.15.11
Artikel-Nr.:
     C1137-511.15.11
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     511.15.11
EAN/GTIN:
     4064900045109
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
Borstenpinsel Größe #10. Für genaues Malen und eine lange Haltbarkeit. Die verwendeten Hölzer sind nicht mit Pestiziden behandelt und stammen aus heimischen Wäldern, die der Wiederaufforstung unterliegen. Es werden also keine Tropenhölzer verwendet. Weiterhin sind die Stiele frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium. Die Pinselstiele sind somit physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3.
Weitere Informationen:
Typnummer des Pinsels:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Pinselstiele sind physiologisch unbedenklich und entsprechen der EN 71 Teil 3. Frei von Formaldehyd und Giftstoffen. Sie enthalten kein Blei und Cadmium.
Material der Pinselzwinge:
Metall
nahtlose Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pinsel
Produktverwendung:
Malen
Farbe:
beige
Garantiedauer:
24 Monate
Ausführung des Pinselhaares:
Borsten
Ausführung der Pinselform:
flach
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Borstenpinsel
Produkt-Typbezeichnung:
Borstenpinsel
nahtlos Pinselzwinge vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Pinsel
Herstellerprodukttyp:
Borstenpinsel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,13*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.