Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage Wedo 2000g 1g ws/gr elektron. mit Klappteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage Wedo 2000g 1g ws/gr elektron. mit Klappteller
Waage Wedo 2000g 1g ws/gr elektron. mit Klappteller
Waage Wedo 2000g 1g ws/gr elektron. mit Klappteller
Waage Wedo 2000g 1g ws/gr elektron. mit Klappteller
Waage Wedo 2000g 1g ws/gr elektron. mit Klappteller
Waage Wedo 2000g 1g ws/gr elektron. mit Klappteller
Waage Wedo 2000g 1g ws/gr elektron. mit Klappteller
Artikel-Nr.:
     C1137-502000
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     502000
EAN/GTIN:
     4003801784618
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
WEDO 2000, elektronische Brief- und Päckchenwaage mit aufklappbarem Wiegeteller, der auch bei großen Umschlägen die Sicht auf die gut lesbare LCD-Anzeige mit 15 mm hohen Ziffern ermöglicht. Tragkraft: 2000 g, Teilung 1 g, Mindestlast 3 g. Abschaltung nach ca. 2 Min. im Batteriebetrieb. Ein Netzgerät (Art.-Nr. 50556) ist als Zubehör erhältlich. Maße: 20,5 x 17,0 x 4,2 cm, Wiegeteller 16,0 x 15,3 cm. Lieferung inkl. 4 x 1,5 V AA Mignon-Batterien. 3 Jahre Garantie. Farbe: weiß/mittelgrau
Weitere Informationen:
Tiefe:
170
Typbezeichnung des Kommunikationsadapters:
Nein
Netzanschluss vorhanden:
Ja
Höhe:
42
Zertifikat/Zulassung:
CE
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Hilfsenergie:
4 x 1,5 V AA Mignon-Batterien
Tragfähigkeit der Waage:
2000
Produkttypbezeichnung:
WEDO 2000
Artikelbezeichnung:
Elektronische Brief- und Päckchenwaage
Wiegegenauigkeit:
1
Durchmesser der Waagschale:
160
Breite der Waagschale:
153
Breite:
205
Farbe:
Weiß/Mittelgrau
Produkt-Typbezeichnung:
WEDO 2000
Art der Hilfenergie:
4 x 1,5 V AA Mignon-Batterien
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.