Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage Easy 2000g 2g lg.sw elektron.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waage Easy 2000g 2g lg.sw elektron.
Waage Easy 2000g 2g lg.sw elektron.
Waage Easy 2000g 2g lg.sw elektron.
Waage Easy 2000g 2g lg.sw elektron.
Waage Easy 2000g 2g lg.sw elektron.
Waage Easy 2000g 2g lg.sw elektron.
Waage Easy 2000g 2g lg.sw elektron.
Waage Easy 2000g 2g lg.sw elektron.
Artikel-Nr.:
     C1137-482200
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     482200
EAN/GTIN:
     4003801804859
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
WEDO® Universalwaage easy. Die geschwungene Form des Kunststoffgehäuses und die gewählte Farbkombination von mattiertem Silber und hochglänzendem Schwarz bestimmen das moderne Erscheinungsbild der neuen easy-Universalwaage. Die praktische Ein-Tasten-Bedienung mit Tarafunktion und die gut lesbare LCD-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern sorgen für leichtes Handling. Tragkraft: 2000 g, Teilung 2 g, Mindestlast 4 g. Bei Nichtbenutzung schaltet die Waage nach ca. 60 Sekunden automatisch ab. Inkl. 2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien. Maße: 20,7 x 16,0 x 4,1 cm, Wiegeteller ca. 16,0 x 15,7 cm. Farbe: silber/schwarz. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Elektronische Universalwaage
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Länge der Waagschale:
160
Breite:
160
Höhe:
41
Wiegegenauigkeit:
2
Breite der Waagschale:
157
Herstellerprodukttyp:
Easy
Tragfähigkeit der Waage:
2000
Farbe:
silber/schwarz
Art der Hilfsenergie:
Batterie
Zertifikat/Zulassung:
CE
Tiefe:
207
Garantiedauer:
36 Monate
Produkttypbezeichnung:
Easy
Garantie gewährt:
Nein
Artikelbezeichnung:
Elektronische Universalwaage
Produkt-Typbezeichnung:
Easy
Art der Hilfenergie:
Batterie
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: briefwaagen wedo, haushaltswaage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.