| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-2564499 Herst.-Nr.: 2564499 EAN/GTIN: 4003801869582 |
| |
|
| | |
| WEDO® 4-Farb-Roller-Pen - radierbar, inkl. 4 auswechselbaren Minen in rot, blau, grün und schwarz - Mit den neuen 4-Farb-Roller-Pens von WEDO® kommt Farbe ins Spiel und das Listenschreiben oder Kalendereintragen fällt ganz leicht. Vor allem, wenn mal was schief geht, denn dann kommt der praktische Radierer am Schaftende des Stifts zum Einsatz und macht alles wieder unsichtbar. Leichtes Gehäuse mit gummierter Griffzone, extra leichtes Gleiten übers Papier, Kugeldurchmesser 0,7 mm, Strichstärke 0,5 mm. Die Farbminen (256 44xx) sind jeweils austauschbar. Stiftlänge: 14,7 cm. Display mit je 6 Stiften aus Kunstoff in Gehäusefarbe blau und 6 Stiften Gehäusefarbe weiß. Displaygröße inkl. Kopfschild: ca. 10 x 7,8 x 20,2 cm. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | radierbar | Artikelbezeichnung: | 4-Farb-Roller-Pen | Farbe des Schaftes: | sortiert (weiß und blau) | Material des Clips: | Kunststoff | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Schiebemechanik | Beschreibung der Besonderheiten: | 4-Farb-Roller-Pen, radierbar, inkl. 4 auswechselbaren Minen in rot, blau, grün und schwarz. Praktische Radierer am Schaftende. Gummierter Griffzone. | Ausführung der Griffzone: | Gummierte, rutschfeste Griffzone | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | 25644101, 25644102, 25644103 und 25644104 | Ausführung der Spitze: | Rundspitze (Kugel) | Strichstärke: | 0.5 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz, rot, blau und grün | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte | dokumentenecht: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Garantiedauer: | 12 Monate | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | radierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Mehrfarbkugelschreiber, Mehrfarbkuli, Vierfarb-Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber, Vierfarbkuli, wedo vierfarbkugelschreiber, mehrfarbkugelschreiber, vierfarb-kugelschreiber 4 colours |
| | |
| |