Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox B9125V_AO Großformatdrucker Laser 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox B9125V_AO Großformatdrucker Laser 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm)
Xerox B9125V_AO Großformatdrucker Laser 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm)
Xerox B9125V_AO Großformatdrucker Laser 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm)
Artikel-Nr.:
     C1136-B9125V_AO
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B9125V_AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Laserdrucker A3
Tintenstrahldrucker A3
Weitere Informationen:
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scan to:
E-Mail, E-Mail-Server, Datei, USB
Mindest Scan-Format:
100 x 148
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Tasten, Berührung
Interne Speicherkapazität:
320 GB
Speichermedien:
HDD
Zertifizierung:
CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, Environmental Choice, GOST, NOM, CE, WEEE Compliance
AC Eingangsspannung:
208 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Maximale Auflösung:
2400 x 2400 DPI
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Druckauflösung schwarz:
2400 x 2400 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
3000000 Seiten pro Monat
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
62 Seiten pro Minute
USB Anschluss:
Ja
Direktdruck:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
FIPS 140-2, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Breite:
1574 mm
Tiefe:
787 mm
Höhe:
1391.5 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS
Maximale Druckgröße:
A3 (297 x 420 mm)
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A3+, A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
5
Gesamte Papierkapazität:
4050 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Kopieren:
Monokopie
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Graustufen:
256
Maximale Scan-Abmessung:
330 x 660.4 mm
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
125 Seiten pro Minute
Patrone(n) enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: plotter xerox, laserdrucker a3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.737,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.972,93*
€ 32.097,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.869,51*
€ 31.974,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.737,59*
€ 31.817,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.