Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Bildtrommel (Artikel mit langer Lebensdauer - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Bildtrommel (Artikel mit langer Lebensdauer - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)
Xerox Bildtrommel (Artikel mit langer Lebensdauer - bei durchschnittlichem Gebrauch normalerweise nicht erforderlich)
Artikel-Nr.:
     C1136-676K05360
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     676K05360
EAN/GTIN:
     5711045088032
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Verpackungshöhe:
310 mm
Paketgewicht:
4173.1 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
490 x 320 x 250 mm
Druckleistung:
30000 Seiten
Ursprungsland:
Niederlande
Drucktechnologie:
Laser
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6128MFP, Phaser 6500, Phaser 6140, Phaser 6125, Phaser 6130, WorkCentre 6505

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6125; Phaser 6125 N; Phaser 6125 Series; Phaser 6125 V N; Phaser 6500 DN; Phaser 6500 N; WC 6505 DN; WC 6505 N; WorkCentre 6505 DN; WorkCentre 6505 N
Fuji Xerox:
Docuprint CP 305 d
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.