Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ELATEC TWN4 MultiTech 2 LF RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ELATEC TWN4 MultiTech 2 LF RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL
Xerox ELATEC TWN4 MultiTech 2 LF RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL
Artikel-Nr.:
     C1136-497N05762
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497N05762
EAN/GTIN:
     8592978106171
Suchbegriffe:
RFID-Drucker
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
200 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink B400, VersaLink C500, VersaLink C405, VersaLink B600/B610, VersaLink C400
Ursprungsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.