Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox EFI Productivity Package for 78xx Series Tonerkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox EFI Productivity Package for 78xx Series Tonerkartusche
Xerox EFI Productivity Package for 78xx Series Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1136-497N04238
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497N04238
EAN/GTIN:
     0095205831405
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
EFI Productivity Package for 78xx Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Verpackungsbreite:
254 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
453.6 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.936,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.120,78*
€ 3.713,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.093,14*
€ 3.680,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.007,69*
€ 3.579,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.962,70*
€ 3.525,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.936,74*
€ 3.494,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.