Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ELATEC TWN4 MultiTech-P RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ELATEC TWN4 MultiTech-P RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL
Xerox ELATEC TWN4 MultiTech-P RFID-KARTENLESER WEISS 2-M-USB-KABEL
Artikel-Nr.:
     C1136-497N04029
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497N04029
EAN/GTIN:
     7330381752018
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
160 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
NFC-P RFID-Kartenleser
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink B400, VersaLink C500, WorkCentre 6515, WorkCentre 3615, WorkCentre 3300 Series, WorkCentre 6655i, VersaLink B600/B610, VersaLink C400, VersaLink C600, WorkCentre 3655, WorkCentre 3315/3325, WorkCentre 3655i, WorkCentre 6655, WorkCentre 6605, Phaser 6510, Phaser 3330
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.