Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox TWN4 Tech Tracer-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox TWN4 Tech Tracer-Kit
Xerox TWN4 Tech Tracer-Kit
Artikel-Nr.:
     C1136-497N03609
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497N03609
EAN/GTIN:
     7330381530029
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
575 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink B400, VersaLink C500, WorkCentre 6515, WorkCentre 3615, VersaLink B405, VersaLink C405, WorkCentre 6655i, VersaLink B600/B610, VersaLink B605/B615, VersaLink C400, VersaLink C600, WorkCentre 3655, WorkCentre 3315/3325, VersaLink C7000, WorkCentre 3655i, WorkCentre 6655, WorkCentre 6605, Phaser 6510, Phaser 3330
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.