Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 113R00780 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 113R00780 Drucker-Trommel Original
Xerox 113R00780 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1136-113R00780
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00780
EAN/GTIN:
     0095205846102
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox Cmyk Black Drum Cartridge is specially formulated and tested to provide the best image quality and most reliable printing you can count on page after page. Xerox Genuine Supplies and Xerox equipment are made for each other. Accept no imitations.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C7020/C7025/C7030
Druckleistung:
87000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
528 mm
Verpackungshöhe:
33.5 mm
Paketgewicht:
600 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7020; VersaLink C 7020 DN; VersaLink C 7025; VersaLink C 7025 DX; VersaLink C 7030
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.