Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Hochleistungs-Wartungskit, Phaser 8860MFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Hochleistungs-Wartungskit, Phaser 8860MFP
Xerox Hochleistungs-Wartungskit, Phaser 8860MFP
Artikel-Nr.:
     C1136-113R00736
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00736
EAN/GTIN:
     0095205731583
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Druckfarben:
Schwarz
Druckleistung:
30000 Seiten
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
Malaysia
Kompatibilität:
Phaser 8860MFP, Phaser 8860
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
839.1 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Verpackungshöhe:
100 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8800 Series; Phaser 8860; Phaser 8860 ADN; Phaser 8860 MFP; Phaser 8860 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.