Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711
Artikel-Nr.:
     C1136-113R00711
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00711
EAN/GTIN:
     0095205427882
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser 4510 Tonermodul (10000 Seiten) - 113R00711 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
4510V_B|4510V_N
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
2268 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 4510; Phaser 4510 B; Phaser 4510 DT; Phaser 4510 DX; Phaser 4510 N; Phaser 4510 Series; Phaser 4510 V B; Phaser 4510 V DT; Phaser 4510 V DX; Phaser 4510 V N
Fuji Xerox:
Phaser 4510
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.