Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Xerox WorkCentre 5632 , 5638 Xerografisches Modul (einschl. Korotron) - Kauf
Artikel-Nr.:
     C1136-113R00607
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R00607
EAN/GTIN:
     0095205136074
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Kompatibel mit: CopyCentre C55™ Digitalkopierer, WorkCentre™ Pro 45, WorkCentre Pro 55, WorkCentre 5632/5638, CopyCentre C35™ Digitalkopierer, WorkCentre M35™, WorkCentre 232/238, WorkCentre M55™, WorkCentre Pro 245/255, WorkCentre M45™, WorkCentre Pro 232/238, CopyCentre™ 265/275, CopyCentre 232/238, WorkCentre Pro 35, WorkCentre Pro 265/275, CopyCentre C45™ Digitalkopierer, WorkCentre 265/275, WorkCentre 245/255, CopyCentre 245/255.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
216 x 546 x 221 mm
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Paketgewicht:
2177 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
CopyCentre 230 Series; CopyCentre 232; CopyCentre 238; CopyCentre 245; CopyCentre 255; CopyCentre 265; CopyCentre 275; CopyCentre C 165; CopyCentre C 175; CopyCentre C 35; CopyCentre C 45; CopyCentre C 55; DC 535; DC 545; DC 555; Document Centre 535; Document Centre 545; Document Centre 555; WC 230 Series; WC 232; WC 238; WC 245; WC 255; WC 265; WC 275; WC 5665; WC 5675; WC 5687; WC M 165; WC M 175; WC M 35; WC M 45; WC M 55; WC Pro 165; WC Pro 175; WC Pro 230 Series; WC Pro 232; WC Pro 238; WC Pro 245; WC Pro 255; WC Pro 265; WC Pro 275; WC Pro 35; WC Pro 45; WC Pro 55; WorkCentre 230 Series; WorkCentre 232; WorkCentre 238; WorkCentre 245; WorkCentre 255; WorkCentre 265; WorkCentre 275; WorkCentre 5665; WorkCentre 5675; WorkCentre 5687; WorkCentre M 165; WorkCentre M 175; WorkCentre M 35; WorkCentre M 45; WorkCentre M 55; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 165; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 175; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 230 Series; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 232; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 238; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 245; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 255; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 265; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 275; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 35; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 45; WorkCentre PRO WorkCentre Pro 55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,86*
€ 621,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,08*
€ 602,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,84*
€ 565,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,88*
€ 553,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,56*
€ 530,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.