Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Xerox Phaser 3150 Standard-Tonerpatrone (3.500 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-109R00746
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     109R00746
EAN/GTIN:
     0095205048414
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Verpackungslänge:
336 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 3150
Schwarztoner Seitenleistung:
3500 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Breite:
200 mm
Tiefe:
335 mm
Höhe:
125 mm
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Paketgewicht:
1179 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3150; Phaser 3150 B; Phaser 3151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.