Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 7100 Bildtrommel CMY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser 7100 Bildtrommel CMY
Xerox Phaser 7100 Bildtrommel CMY
Artikel-Nr.:
     C1136-108R01148
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R01148
EAN/GTIN:
     952059655208
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
152.4 mm
Verpackungstiefe:
482.6 mm
Verpackungshöhe:
184.1 mm
Paketgewicht:
1202 g
Druckleistung:
24000 Seiten
Geeignet für Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Ursprungsland:
China
Drucktechnologie:
Laser
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 7100

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7100 dn; Phaser 7100 dnm; Phaser 7100 n; Phaser 7100 nm; Phaser 7100 Series
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.