Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Bildtrommel Gelb (50.000 Seiten)Phaser 6700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Bildtrommel Gelb (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Gelb (50.000 Seiten)Phaser 6700
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00973
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00973
EAN/GTIN:
     952057610858
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
158.7 mm
Verpackungstiefe:
431.8 mm
Verpackungshöhe:
139.7 mm
Paketgewicht:
1315.4 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
160 x 430 x 135 "
Verpackungsgewicht (imperial):
2.9 Pfund
Druckleistung:
50000 Seiten
Geeignet für Druckfarben:
Gelb
Ursprungsland:
China
Drucktechnologie:
Laser
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.