Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Bildtrommel Magenta (50.000 Seiten)Phaser 6700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Bildtrommel Magenta (50.000 Seiten)Phaser 6700
Xerox Bildtrommel Magenta (50.000 Seiten)Phaser 6700
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00972
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00972
EAN/GTIN:
     952057610780
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
158.7 mm
Verpackungstiefe:
431.8 mm
Verpackungshöhe:
139.7 mm
Paketgewicht:
1315.4 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
165 x 425 x 140 "
Verpackungsgewicht (imperial):
2.9 Pfund
Druckleistung:
50000 Seiten
Geeignet für Druckfarben:
Magenta
Ursprungsland:
China
Drucktechnologie:
Laser
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 6700

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6700 DN; Phaser 6700 DNM; Phaser 6700 DT; Phaser 6700 DTM; Phaser 6700 DX; Phaser 6700 DXM; Phaser 6700 N; Phaser 6700 NM; Phaser 6700 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.