Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Trommel (80.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommel (80.000 Seiten)
Xerox Trommel (80.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00861
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00861
EAN/GTIN:
     0095205752045
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox-Wartungsartikel sind darauf ausgelegt, dass Ihr Xerox-Drucker effizient arbeitet und die beste Qualität liefert.
Weitere Informationen:
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
152.4 mm
Verpackungstiefe:
590.5 mm
Verpackungshöhe:
158.7 mm
Paketgewicht:
1451.5 g
Druckleistung:
80000 Seiten
Geeignet für Druckfarben:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Drucktechnologie:
Laser
Anzahl:
1
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 7500

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 7500 DN; Phaser 7500 DNM; Phaser 7500 DNZ; Phaser 7500 DNZM; Phaser 7500 DT; Phaser 7500 DTM; Phaser 7500 DX; Phaser 7500 DXM; Phaser 7500 N; Phaser 7500 NM; Phaser 7500 Series
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.