Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00795
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00795
EAN/GTIN:
     737278315627
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser™ 3635MFP -Tonermodul - 108R00795 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
347.979 x 134.619 x 238.759 mm
Verpackungslänge:
134.619 mm
Verpackungsgewicht (imperial):
3.62 Pfund
Verpackungstiefe (Zoll):
5.3 "
Verpackungshöhe (imperial):
9.4 "
Verpackungsbreite:
13.7 " | 342.9 mm
Kapazität Patrone:
10.000 Blätter
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
Phaser 3635MFP
Schwarztoner Seitenleistung:
10000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungstiefe:
152.4 mm
Verpackungshöhe:
241.3 mm
Paketgewicht:
1610.2 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3635 MFP; Phaser 3635 MFP V S; Phaser 3635 MFP V SM; Phaser 3635 MFP V ST; Phaser 3635 MFP V STM; Phaser 3635 MFP V STS; Phaser 3635 MFP V Stsm; Phaser 3635 MFP V X; Phaser 3635 MFP V XM; Phaser 3635 MFP V XT; Phaser 3635 MFP V XTM; Phaser 3635 MFP V XTS; Phaser 3635 MFP V Xtsm; Phaser 3635 MFP X; Phaser 3635 Series
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.