Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Fixier-Kit (200.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Fixier-Kit (200.000 Seiten)
Xerox Fixier-Kit (200.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00718
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00718
EAN/GTIN:
     0095205427936
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Xerox bietet diese Verbrauchsmaterialien an, die speziell dafür entwickelt wurden, die maximale Leistung Ihres Xerox-Druckers aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Druckleistung:
200000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Kompatibilität:
Phaser 4510
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
1905.1 g
Verpackungsbreite:
215.9 mm
Verpackungslänge:
451 mm
Verpackungstiefe:
450.8 mm
Verpackungshöhe:
209.5 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 4510; Phaser 4510 B; Phaser 4510 DT; Phaser 4510 DX; Phaser 4510 N; Phaser 4510 Series; Phaser 4510 V B; Phaser 4510 V DT; Phaser 4510 V DX; Phaser 4510 V N
Fuji Xerox:
Phaser 4510
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.