Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 108R00607 Tinten Colorstick Gelb 3400 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 108R00607 Tinten Colorstick Gelb 3400 Seiten
Xerox 108R00607 Tinten Colorstick Gelb 3400 Seiten
Artikel-Nr.:
     C1136-108R00607
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00607
EAN/GTIN:
     0095205024340
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Weitere Informationen:
Druckfarben:
Gelb
Druckleistung:
3400 Seiten
Produktfarbe:
Gelb
Kompatibilität:
Phaser 8400
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungslänge:
160 mm
Verpackungsbreite:
90 mm

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8400; Phaser 8400 AB; Phaser 8400 ADP; Phaser 8400 ADX; Phaser 8400 AN; Phaser 8400 DP; Phaser 8400 N; Phaser 8400 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.