Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Xerox ® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646
Artikel-Nr.:
     C1136-106R04646
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R04646
EAN/GTIN:
     0095205894080
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C8000W Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Weiß (5000 Seiten) - 106R04646 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Weiß
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
C8000WV_DT
Schwarztoner Seitenleistung:
5000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Ursprungsland:
Vietnam
Zertifizierung:
FIVE/PERCENT
Verpackungsbreite:
86.1 mm
Verpackungstiefe:
461 mm
Verpackungshöhe:
86.1 mm
Paketgewicht:
509.9 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 8000 DT; VersaLink C 8000 DTM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,66*
€ 378,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,42*
€ 352,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.