Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078
Artikel-Nr.:
     C1136-106R04078
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R04078
EAN/GTIN:
     0095205882148
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (26500 Seiten) - 106R04078 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
LED-Druck
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C9000V_DT
Farbtoner-Seitenleistung:
26500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
106R04078
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
539 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 9000
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,01*
€ 366,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.