Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Xerox ® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069
Artikel-Nr.:
     C1136-106R04069
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R04069
EAN/GTIN:
     0095205882056
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (18900 Seiten) - 106R04069 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
LED-Druck
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C9000V_DT
Schwarztoner Seitenleistung:
18900 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
106R04069
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
610 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 9000
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.