Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Xerox ® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050
Artikel-Nr.:
     C1136-106R04050
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R04050
EAN/GTIN:
     0095205881868
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C8000 Farbdrucker​/​C8000W Farbdrucker High capacity-Tonermodul Cyan (16500 Seiten) - 106R04050 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
LED-Druck
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C8000WV_DT|C8000V_DT
Farbtoner-Seitenleistung:
16500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
106R04050
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
433 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 8000 DT; VersaLink C 8000 DTM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,16*
€ 320,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.