Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03764
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03764
EAN/GTIN:
     0095205846287
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker Standardkapazität-Tonermodul Cyan (3300 Seiten) - 106R03764 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C7000V_DN|C7000V_N
Farbtoner-Seitenleistung:
3300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
106R03764
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
80.8 mm
Verpackungstiefe:
457.2 mm
Verpackungshöhe:
91.9 mm
Paketgewicht:
331.1 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.