Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03761
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03761
EAN/GTIN:
     0095205846256
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Schwarz (5300 Seiten) - 106R03761 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C7000V_DN|C7000V_N
Schwarztoner Seitenleistung:
5300 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
106R03761
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
89.9 mm
Verpackungstiefe:
457.2 mm
Verpackungshöhe:
101.1 mm
Paketgewicht:
421.8 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.