Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Xerox ® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03758
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03758
EAN/GTIN:
     0095205846225
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker High capacity-Tonermodul Gelb (10100 Seiten) - 106R03758 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
C7000V_DN|C7000V_N
Farbtoner-Seitenleistung:
10100 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
106R03758
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
80.8 mm
Verpackungstiefe:
457.2 mm
Verpackungshöhe:
91.9 mm
Paketgewicht:
439.9 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 7000 DN; VersaLink C 7000 N
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.