Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03620
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03620
EAN/GTIN:
     0095205839067
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 3330, WorkCentre® 3300 Serie Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2600 Seiten) - 106R03620 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 3300 Series|Phaser 3330
Schwarztoner Seitenleistung:
2500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
200.9 mm
Verpackungstiefe:
349.8 mm
Verpackungshöhe:
158.7 mm
Paketgewicht:
2798.7 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3330; WC 3335; WC 3345; WC 3345 DNI; WorkCentre 3335; WorkCentre 3345 DNI
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.