Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03582
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03582
EAN/GTIN:
     4058154172216
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox VersaLink B400 Printer / B405 Multifunction Printer Tonermodul Schwarz (13900 Seiten) - 106R03582 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen – Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
B400V_DN|B405V_DN
Schwarztoner Seitenleistung:
13900 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
562.4 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink B 400; VersaLink B 400 Series; VersaLink B 405 DN; VersaLink B 405 DNM; VersaLink B 405 ZM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.