Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03480
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03480
EAN/GTIN:
     0095205832570
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
6510V_DN|6510V_DNI|6510V_N|6515V_DN|6515V_DNI|6515V_N
Schwarztoner Seitenleistung:
5500 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
61 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
66 mm
Paketgewicht:
172.3 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6510 DN; Phaser 6510 DNI; Phaser 6510 DNIS; Phaser 6510 DNM; Phaser 6510 DNMIS; Phaser 6510 DNS; Phaser 6510 N; Phaser 6510 NS; Phaser 6510 Series; WC 6515 DN; WC 6515 DNI; WC 6515 DNIS; WC 6515 DNM; WC 6515 DNMIS; WC 6515 DNS; WC 6515 N; WC 6515 NS; WC 6515 Series; WorkCentre 6515 DN; WorkCentre 6515 DNI; WorkCentre 6515 DNIS; WorkCentre 6515 DNM; WorkCentre 6515 DNMIS; WorkCentre 6515 DNS; WorkCentre 6515 N; WorkCentre 6515 NS; WorkCentre 6515 Series
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.