Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 106R03048 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 106R03048 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz
Xerox 106R03048 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03048
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03048
EAN/GTIN:
     0095205864946
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 3020/WorkCentre 3025
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Warentarifnummer (HS):
84439990
Verpackungsbreite:
33 mm
Verpackungstiefe:
33.7 mm
Verpackungshöhe:
10.8 mm
Paketgewicht:
1496.8 g

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3020; Phaser 3020 NT; WC 3025; WC 3025 NI; WorkCentre 3025; WorkCentre 3025 NI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.