Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02777
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02777
EAN/GTIN:
     0095205864557
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 3052​/​3260, WorkCentre® 3215​/​3225 High capacity-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 106R02777 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Phaser 3260|WorkCentre 3225
Schwarztoner Seitenleistung:
3000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19752
Verpackungsbreite:
95.2 mm
Verpackungstiefe:
171.4 mm
Verpackungshöhe:
95.2 mm
Paketgewicht:
725.7 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 3052; Phaser 3252; Phaser 3260; WC 3215; WC 3225; WC 3225 DNI; WorkCentre 3215; WorkCentre 3225; WorkCentre 3225 DNI
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.