Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02759
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02759
EAN/GTIN:
     0095205862805
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (2000 Seiten) - 106R02759 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 6027|6020V_BI|6025V_BI|Phaser 6022
Schwarztoner Seitenleistung:
2000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
57.1 mm
Verpackungstiefe:
177.8 mm
Verpackungshöhe:
69.8 mm
Paketgewicht:
136 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6020; Phaser 6020 BI; Phaser 6022; Phaser 6027; WC 6025; WC 6027; WorkCentre 6025; WorkCentre 6027
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.