Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02758
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02758
EAN/GTIN:
     0095205862799
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Gelb (1000 Seiten) - 106R02758 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 6027|6020V_BI|6025V_BI|Phaser 6022
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
57.1 mm
Verpackungstiefe:
184.1 mm
Verpackungshöhe:
76.2 mm
Paketgewicht:
113.4 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6020; Phaser 6020 BI; Phaser 6022; Phaser 6027; WC 6025; WC 6027; WorkCentre 6025; WorkCentre 6027
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.