Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02757
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02757
EAN/GTIN:
     0095205862782
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Phaser® 6020​/​6022, WorkCentre® 6025​/​6027 Standardkapazität-Tonermodul Magenta (1000 Seiten) - 106R02757 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 6027|6020V_BI|6025V_BI|Phaser 6022
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
57.1 mm
Verpackungstiefe:
177.8 mm
Verpackungshöhe:
76.2 mm
Paketgewicht:
136 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6020; Phaser 6020 BI; Phaser 6022; Phaser 6027; WC 6025; WC 6027; WorkCentre 6025; WorkCentre 6027
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.