Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744
Artikel-Nr.:
     C1136-106R02744
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R02744
EAN/GTIN:
     0095205863918
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox WorkCentre® 6655​/​6655i High capacity-Tonermodul Cyan (7500 Seiten) - 106R02744 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
WorkCentre 6655i|6655V_X
Farbtoner-Seitenleistung:
7000 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Japan
Zertifizierung:
ISO/IEC 19798
Verpackungsbreite:
99.1 mm
Verpackungstiefe:
283 mm
Verpackungshöhe:
42.9 mm
Paketgewicht:
281.2 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
WC 6655; WC 6655 i; WorkCentre 6655; WorkCentre 6655 i
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.